Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Guida DIN
larghezza
35 mm
altezza
90 mm
profondità
60 mm
numero di canali
1
programma settimanale
esecuzione del contatto
Contatto invertitore
Numero moduli DIN
2
programma 60 min
programma 24 h
controllato al quarzo
comando manuale
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
riserva di marcia in ore
150
tempo di commutazione minimo canale 1
30 min
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
divisione del disco di programma 1
grado di protezione (IP)
IP30
scostamento giornaliero orologio
1 s
Max. commutazione del LED di alimentazione
3500 W
tensione di alimentazione
220 ... 240 V
frequenza della tensione di alimentazione
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te