Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
IW2423414
Cod. Produttore
2423414
Cod. EAN
3838895406419

Informazioni di prodotto

Interruttore non automatico 4 poli 63A 400V, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Compatibilità con impianti standard da 400V.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito.
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie al controllo preciso.
INTERR.NON AUTOM. 4P 63A 400V SV4632423414 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: INTERR.NON AUTOM. 4P 63A 400V SV4632423414 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

4

Produttore

INTERR.NON AUTOM. 4P 63A 400V SV463