Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW2423423
Cod. Produttore
2423423
Cod. EAN
5904722939639

Informazioni di prodotto

Interruttore non automatico 4 poli 40A 400V, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel controllo del circuito
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
INTERR.NON AUTOM. 4P 40A 400V SV4402423423 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: INTERR.NON AUTOM. 4P 40A 400V SV4402423423 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

4

Produttore

INTERR.NON AUTOM. 4P 40A 400V SV440