› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

INTERR.NON AUTOM. 4P 16A 400V SV416

Cod. Rexel IW2423421
Cod. Produttore 2423421
Cod. EAN 3838895321460

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore 4P
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 400V
  • Funzione: Non automatico
  • Classe ETIM: EC001590
  • Serie: SV416
  • Numero poli: 4
  • Applicazione: Elettrica industriale

Descrizione del prodotto

INTERR.NON AUTOM. 4P 16A 400V SV4162423421 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: INTERR.NON AUTOM. 4P 16A 400V SV4162423421 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

4

INTERR.NON AUTOM. 4P 16A 400V SV416