Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
IW2423417
Cod. Produttore
2423417
Cod. EAN
3838895411604

Informazioni di prodotto

Interruttore non automatico 4 poli da 125A, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Affidabilità e robustezza per interventi duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di interruzione per una protezione sicura
  • Funzionamento stabile a 400V
  • Contribuisce al risparmio energetico ottimizzando la gestione del carico
INTERR.NON AUTOM. 4P 125A 400V2423417 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: INTERR.NON AUTOM. 4P 125A 400V2423417 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

125 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

4

Produttore

INTERR.NON AUTOM. 4P 125A 400V