Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Cod. Rexel
IW2423416
Cod. Produttore
2423416
Cod. EAN
8024873177562

Informazioni di prodotto

Interruttore non automatico 4 poli 100A 400V, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti standard 4 poli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per la sicurezza dell’impianto
  • Efficienza energetica grazie alla corretta gestione del circuito
  • Durata elevata con manutenzione minima
INTERR.NON AUTOM.4P 100A 400V SV4102423416 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: INTERR.NON AUTOM.4P 100A 400V SV4102423416 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

100 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

4

Produttore

INTERR.NON AUTOM.4P 100A 400V SV410