Prodotti /

Cod. Rexel
IW2423316
Cod. Produttore
2423316
Cod. EAN
3838895411567

Informazioni di prodotto

Interruttore non automatico 3 poli 100A 400V, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Manutenzione semplice e ridotta
INTERR.NON AUTOM 3P 100A 400V SV3102423316 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: INTERR.NON AUTOM 3P 100A 400V SV3102423316 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

100 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore tripolare

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

54 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

3