Prodotti /

Cod. Rexel
IW2423214
Cod. Produttore
2423214
Cod. EAN
8024873177548
Descrizione del produttore: Interruttore non automatico bipolare progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 400V e corrente nominale di 63A. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. Dotato di due moduli da frutto e un unico basculante di azionamento, offre un controllo semplice e preciso. Ideale per il montaggio con fissaggio standard, questo interruttore assicura prestazioni stabili e durature in impianti elettrici industriali e civili.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

2