Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Cod. Rexel
IW2423221
Cod. Produttore
2423221
Cod. EAN
3838895321286

Informazioni di prodotto

Interruttore non automatico 2 poli 16A a 400V, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile e sicuro
  • Efficienza energetica garantita
  • Lunga durata nel tempo
INTERR.NON AUTOM. 2P 16A 400V SV2162423221 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: INTERR.NON AUTOM. 2P 16A 400V SV2162423221 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

69 mm

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

2

Produttore

INTERR.NON AUTOM. 2P 16A 400V SV216