Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
profondità di incasso
68 mm
corrente di dimensionamento
6 A
tensione di dimensionamento
230 V
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
larghezza in unità di suddivisione
1
numero di poli protetti
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
6 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
adatto per installazione a incasso
dispositivi supplementari possibili
frequenza
50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
caratteristica di intervento
C
tipo di tensione
AC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te