Prodotti /

Cod. Rexel
IW2146520
Cod. Produttore
2146520
Cod. EAN
3838895267850

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

68 mm

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C