Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2133717
Cod. Produttore
2133717
Cod. EAN
3838895245582

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico C20 2P 10KA, ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da componenti performanti
Scopri l'interruttore automatico C20 2P 10KA, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente, questo interruttore offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di interruzione di 10KA, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni elevate, rendendolo una scelta sicura per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'interruttore automatico C20 2P 10KA, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente, questo interruttore offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di interruzione di 10KA, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni elevate, rendendolo una scelta sicura per ogni impianto elettrico.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

230 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C20 2P 10KA