Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
numero di poli (totale)
4
numero di poli protetti
3
corrente di dimensionamento
16 A
tensione di dimensionamento
400 V
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
6 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
classe di limitazione energetica
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
larghezza in unità di suddivisione
profondità di incasso
68 mm
adatto per installazione a incasso
dispositivi supplementari possibili
frequenza
50 Hz 60 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione
AC
caratteristica di intervento
C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te