Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2136716
Cod. Produttore
2136716
Cod. EAN
3838895266990

Informazioni di prodotto

L'Interruttore Automatico C16A 3P+N 400V garantisce sicurezza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Durata e prestazioni ottimali nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a una gestione sicura dell’impianto
L'Interruttore Automatico C16A 3P+N 400V è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo interruttore automatico è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Con una classificazione merceologica di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robusta costruzione assicura durata e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: L'Interruttore Automatico C16A 3P+N 400V è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo interruttore automatico è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. Con una classificazione merceologica di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robusta costruzione assicura durata e prestazioni ottimali nel tempo.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

400 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C16A 3P+N 400V