Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IW2136714
Cod. Produttore
2136714
Cod. EAN
3838895266860

Informazioni di prodotto

L'interruttore automatico C10A 3P+N 400V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al design compatto
  • Compatibilità con quadri elettrici standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Affidabilità e durata nel tempo
L'INTERR. AUTOMATICO C10A 3P+N 400V è un dispositivo fondamentale per la sicurezza elettrica. Progettato per gestire circuiti trifase con neutro, questo interruttore automatico offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La robusta costruzione garantisce durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: L'INTERR. AUTOMATICO C10A 3P+N 400V è un dispositivo fondamentale per la sicurezza elettrica. Progettato per gestire circuiti trifase con neutro, questo interruttore automatico offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La robusta costruzione garantisce durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

400 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

dispositivi supplementari possibili

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

Produttore

INTERR. AUTOMATICO C10A 3P+N 400V