Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
IW2191124
Cod. Produttore
2191124
Cod. EAN
3838895474883

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Durata nel tempo garantita da materiali robusti
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo guasti
Scopri l'INTERR. AUTOM. C16 1P+N 6KA 1 MOD., un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 020199, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ogni ambiente, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri l'INTERR. AUTOM. C16 1P+N 6KA 1 MOD., un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 020199, questo dispositivo è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ogni ambiente, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo.

profondità di incasso

68 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

conduttore neutro a connessione

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC