Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMXN225
Cod. Produttore
MXN225
Cod. EAN
3250614340215

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM. 2P 25A 4.5KA B 2M

Documentazione tecnica

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 25 A 4.5 Ka Curva B 2 M. Din

caratteristica di intervento

B

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

25 A

numero di poli protetti

2

categoria di sovratensione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

adatto per installazione a incasso

profondità di incasso

70 mm

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

frequenza

50 Hz 60 Hz

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

INTERR. AUTOM. 2P 25A 4.5KA B 2M