Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO4091NFC
Cod. Produttore
1IO4091NFC
Cod. EAN
8019108033843

Informazioni di prodotto

INTERR ASTRON NFC 1 CANALE 2DIN
Interruttore astronomico con tecnologia NFC per una programmazione semplice e precisa. Dispone di un canale singolo e si monta su guida DIN 2 moduli, ideale per impianti elettrici professionali. Offre una riserva di marcia di 6 anni e 52500 ore, garantendo affidabilità nel tempo. Il display digitale consente la visualizzazione chiara di data, ora e funzioni come il rilevamento della luminosità (LUX) e il calendario astronomico per un controllo automatico basato su eventi solari. La programmazione esterna è supportata, facilitando la configurazione e la gestione dell’interruttore in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Interruttore astronomico / orario dotato di comunicazione NFC L'interruttore orario consente di essere programmato in modo molto intuitivo tramite smartphone. Programma minimo 1 secondo , 2DIN, 1 RELè

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore astronomico NFC 1 canale montaggio 2 moduli guida DIN programmazione smartphone impianti elettrici professionali

€ 63,39 x 1 pz.
(pz.)