Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071352528
Cod. Produttore
40071352528
Cod. EAN
4012539331643

Informazioni di prodotto

  • Potenza massima: 400W
  • Tipo prodotto: Interfaccia V-CG-SE
  • Ingresso: Standard elettrico
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Efficienza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: None
Interfaccia V-CG-SE progettata per gestire carichi fino a 400W, ideale per applicazioni di controllo elettrico con ingresso dedicato. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e preciso, assicurando una gestione efficiente dell’energia in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La sua compatibilità con diverse tipologie di lampade lo rende versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'interfaccia V-CG-SE 4-400W ingresso è un prodotto innovativo che offre prestazioni elevate per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa interfaccia è progettata per gestire carichi fino a 400 watt, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, rendendola una scelta ideale per chi cerca affidabilità e tecnologia avanzata. Scopri come questa interfaccia può migliorare il tuo sistema elettrico.

Tipo Lampada

Altro

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Interfaccia V-CG-SE 4-400W ingresso comando elettrico industriale