› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Interfaccia USB KNX tipo B guida DIN 2 moduli

Cod. Rexel VI01540.1
Cod. Produttore 01540.1
Cod. EAN 8007352625617

Informazioni principali

  • Tipo: USB tipo B
  • Standard: KNX
  • Installazione: Guida DIN TH35
  • Moduli occupati: 2 x 17,5 mm
  • Serie: VI01540.1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interfaccia USB KNX compatta e versatile progettata per l'integrazione nei sistemi di automazione domestica e industriale. Consente la comunicazione efficiente tra dispositivi KNX e reti LAN, facilitando il controllo e la gestione degli impianti elettrici tramite connessione USB. Dotata di montaggio modulare su guida DIN da 2 moduli, garantisce un'installazione semplice e ordinata all'interno dei quadri elettrici. Supporta il sistema bus EIB/KNX, assicurando affidabilità e interoperabilità con altri componenti del sistema. Ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia stabile e performante per la supervisione e la programmazione degli impianti domotici. Paese di produzione: Croazia Descrizione del produttore: Interfaccia USB tipo B, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Interfaccia USB KNX tipo B guida DIN 2 moduli