Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD486170120050
Cod. Produttore
486170120050SPA
Cod. EAN
8012823246369

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+diodo.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

numero di contatti invertitori

1

larghezza

15.8 mm

corrente nominale

16

profondità

71.8 mm

altezza

78.6 mm

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 12 V AgNi