Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD485270120050
Cod. Produttore
485270120050SPA
Cod. EAN
8012823246161

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+diodo.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

corrente nominale

8

profondità

71.8 mm

larghezza

15.8 mm

altezza

78.6 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 12 V AgNi