Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD483170120050
Cod. Produttore
483170120050SPA
Cod. EAN
8012823245782

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+diodo.

grado di protezione (IP)

IP20

azionamento, polarità

polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

corrente nominale

10

altezza

78.6 mm

larghezza

15.8 mm

profondità

71.8 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 12 V AgNi