Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD485280240060
Cod. Produttore
485280240060SPA
Cod. EAN
8012823246208

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+varistore.

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

numero di contatti invertitori

2

larghezza

15.8 mm

profondità

71.8 mm

corrente nominale

8

altezza

78.6 mm

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz) 24 V AgNi