Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD485282300060
Cod. Produttore
485282300060SPA
Cod. EAN
8012823246390

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+varistore.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

apparecchio completo con base

con morsetti amovibili

altezza

78.6 mm

larghezza

15.8 mm

profondità

71.8 mm

corrente nominale

8

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz) 230 V AgNi