Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD485280120060
Cod. Produttore
485280120060SPA
Cod. EAN
8012823246239

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELE' 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+varistore.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

larghezza

15.8 mm

corrente nominale

8

profondità

71.8 mm

altezza

78.6 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz) 12 V AgNi