Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10948
Cod. Produttore
GW10948
Cod. EAN
8011564782457

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA KNX CENTRALE GW10931
Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità  di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.

sistema bus EIB/KNX

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

velocità di trasmissione max.

9600 Bd

accoppiamento bus incluso

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CR_SIST__STAND_ALONE,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

INTERFACCIA KNX - CENTRALE DI COMANDO GW10931