Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01547.1
Cod. Produttore
01547.1
Cod. EAN
8007352563919

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interfaccia IP KNX
  • Montaggio: Guida DIN 60715 TH35
  • Moduli occupati: 2 moduli da 17,5 mm
  • Serie: VI01547.1

Documentazione tecnica

L'interfaccia IP KNX Vimar 01547.1 è un dispositivo progettato per l'integrazione e la gestione dei sistemi domotici basati su bus KNX. Dotata di montaggio su guida DIN con ingombro di 2 moduli, consente la comunicazione tra la rete IP e il bus KNX, facilitando il controllo e la supervisione degli impianti domotici tramite reti LAN. Questo prodotto supporta il sistema bus EIB/KNX, garantendo affidabilità e compatibilità con le principali installazioni di automazione elettrica. L'interfaccia presenta indicatori di stato bus e traffico dati per una facile diagnostica e un pulsante di funzione per operazioni di configurazione. Ideale per applicazioni professionali che richiedono un'interconnessione efficiente tra reti IP e sistemi KNX. Paese di produzione: Croazia Descrizione del produttore: Interfaccia IP KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Produttore

Interfaccia IP KNX 2 moduli guida DIN TH35 automazione edificio