Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20508
Cod. Produttore
20508
Cod. EAN
8007352362666

Informazioni di prodotto

Interfaccia Bus EnOcean, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da 2 moduli
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dall’efficienza del sistema EnOcean
  • Affidabilità e integrazione con sistemi domotici moderni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia Bus EnOcean, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia BUS EnOcean grigio 2 moduli per automazione domotica