› Civile residenziale › Serie Civili

Interfaccia BUS EnOcean bianco 2 moduli per automazione domotica

Cod. Rexel VI20508.B
Cod. Produttore 20508.B
Cod. EAN 8007352362673

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI20508.B
  • Tipo: Interfaccia Bus EnOcean
  • Montaggio: Da incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia Bus EnOcean, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Interfaccia BUS EnOcean bianco 2 moduli per automazione domotica