› Civile residenziale › Serie Civili

Interfaccia 2 comandi tradizionali bianco per controllo impianti elettrici

Cod. Rexel VI30472.B
Cod. Produttore 30472.B
Cod. EAN 8007352694279

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Colore: Bianco
  • Tipo comando: Tradizionale
  • Numero comandi: 2
  • Dimensioni: Standard
  • Serie: VI30472.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia per 2 comandi tradizionali, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Interfaccia 2 comandi tradizionali bianco per controllo impianti elettrici