Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20518
Cod. Produttore
20518
Cod. EAN
8007352345065

Informazioni di prodotto

Interfaccia per due comandi tradizionali, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi bus esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento efficiente e stabile
  • Risparmio energetico garantito da un controllo preciso
  • Interfaccia discreta e di facile utilizzo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per 2 comandi tradizionali, grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

codice RAL (simile)

7024

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia 2 comandi tradizionali 1 modulo grigio per automazione casa