Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19518.B
Cod. Produttore
19518.B
Cod. EAN
8007352457096

Informazioni di prodotto

Interfaccia 2 comandi tradiz. 1M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per 2 comandi tradizionali, bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Interfaccia 2 comandi tradizionali 1 modulo colore bianco per impianti elettrici