Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281582
Cod. Produttore
281582
Cod. EAN
4015082815820

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: NZM2(-4)1, PN2(-4)
  • Montaggio: Flessibile, modulare
  • Interblocca fino a: 4 interruttori
  • Richiede modulo: NZM..-XMV
  • Maniglia richiesta: NZM..-XDV o XTVD
  • Non compatibile con: UL/CSA e azionamenti
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

NZM2-XMV è un interblocco meccanico progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione sicura dei dispositivi, assicurando l’interblocco tra apparecchiature per prevenire operazioni non autorizzate o simultanee. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è adatto per applicazioni industriali dove la protezione e il corretto funzionamento degli impianti elettrici sono fondamentali. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il controllo meccanico delle apparecchiature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: consente di interbloccare mediante tiranti flessibili 2, 3 o fino a 4 interruttori, anche di diverse grandezze. per ogni interruttore è necessario un modulo interblocco NZM..-XMV e una maniglia rotativa sull'interruttore NZM..-XDV oppure una maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTVD così come tiranti flessibili. Non in combinazione con maniglie per comando rinviato e bloccoporta NZM..-XTV..-NA omologate UL/CSA o con azionamento parallelo, laterale e a distanza, così come cornice. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N(S)2(-4)

Serie

Moeller series

Produttore

Interblocco meccanico NZM2-XMV per interruttori serie NZM, montaggio modulare, uso universale