Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
IW2173121
Cod. Produttore
2173121
Cod. EAN
3838895400653

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico di alta qualità, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Affidabilità garantita per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovracorrenti e guasti a terra
  • Risparmio energetico derivante da un corretto dimensionamento
  • Sicurezza migliorata per impianti domestici e industriali
INTER.MAGN.DIFF.AC C6A KZS 2M 30MA2173121 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico Descrizione del produttore: INTER.MAGN.DIFF.AC C6A KZS 2M 30MA2173121 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2

Produttore

INTER.MAGN.DIFF.AC C6A KZS 2M 30MA