Prodotti /

Cod. Rexel
IW2173125
Cod. Produttore
2173125
Cod. EAN
3838895400639

Informazioni di prodotto

L'interruttore magnetotermico INTER.MAGN.DIFF.AC C20A KZS offre protezione affidabile e sicurezza per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro scosse elettriche e guasti
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla tecnologia differenziale
L'interruttore magnetotermico INTER.MAGN.DIFF.AC C20A KZS è progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica. Con una corrente nominale di 20A e una corrente di guasto di 30mA, questo dispositivo è ideale per applicazioni domestiche e commerciali. La sua configurazione a 2 poli offre una protezione efficace, mentre la robustezza dei materiali utilizzati assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La tecnologia di protezione differenziale garantisce la sicurezza degli impianti, prevenendo il rischio di scosse elettriche. Adatto per installazioni in ambienti residenziali e industriali, questo interruttore è un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. La sua facile installazione e compatibilità con vari sistemi lo rendono una scelta versatile per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico INTER.MAGN.DIFF.AC C20A KZS è progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica. Con una corrente nominale di 20A e una corrente di guasto di 30mA, questo dispositivo è ideale per applicazioni domestiche e commerciali. La sua configurazione a 2 poli offre una protezione efficace, mentre la robustezza dei materiali utilizzati assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La tecnologia di protezione differenziale garantisce la sicurezza degli impianti, prevenendo il rischio di scosse elettriche. Adatto per installazioni in ambienti residenziali e industriali, questo interruttore è un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. La sua facile installazione e compatibilità con vari sistemi lo rendono una scelta versatile per ogni esigenza elettrica.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2