Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
IW2174024
Cod. Produttore
2174024
Cod. EAN
3838895552154

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale/magnetotermico che garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e ai morsetti intuitivi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento ottimale e sicuro
INTER.MAGN.DIFF.AC C16A KZS 4M 30MA2174024 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico Descrizione del produttore: INTER.MAGN.DIFF.AC C16A KZS 4M 30MA2174024 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

4

Produttore

INTER.MAGN.DIFF.AC C16A KZS 4M 30MA