Prodotti /

Cod. Rexel
IW2173124
Cod. Produttore
2173124
Cod. EAN
3838895400714

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale AC 16A 30mA, ideale per sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per facile installazione
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Robustezza garantita per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti e dispersioni
  • Conformità agli standard di sicurezza
  • Maggiore sicurezza e risparmio energetico grazie a interventi tempestivi
L'interruttore magnetotermico di tipo AC con corrente nominale di 16A e protezione differenziale di 30mA è progettato per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici. Con due poli, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti. Questo dispositivo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un intervento rapido e affidabile in caso di anomalie. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e protetto. Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico di tipo AC con corrente nominale di 16A e protezione differenziale di 30mA è progettato per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici. Con due poli, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti. Questo dispositivo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un intervento rapido e affidabile in caso di anomalie. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e protetto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2