Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
IW2173227
Cod. Produttore
2173227
Cod. EAN
3838895278658

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico di alta qualità, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Affidabilità garantita per interventi di sicurezza elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia differenziale avanzata
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico domestico o industriale
INTER.MAGN.DIFF.A C32A KZS 2M 30MA2173227 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico Descrizione del produttore: INTER.MAGN.DIFF.A C32A KZS 2M 30MA2173227 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2

Produttore

INTER.MAGN.DIFF.A C32A KZS 2M 30MA