› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan cassette a parete per reti informatiche

Interruttore differenziale magnetotermico 25A 30mA 2 moduli impianti elettrici

Cod. Rexel IW2173226
Cod. Produttore 2173226
Cod. EAN 3838895278634

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo interruttore: Magnetotermico differenziale A
  • Numero poli: 2M
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Serie: KZS
  • Tensione nominale: 230/400V
  • Classe di protezione: IP20
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale di tipo A con corrente nominale di 25 A e sensibilità di 30 mA, progettato per la protezione di impianti elettrici contro sovraccarichi, cortocircuiti e correnti di guasto a terra. Dispone di 2 poli protetti e garantisce un elevato livello di sicurezza grazie alla tecnologia differenziale integrata. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura affidabilità e protezione efficace in conformità alle normative vigenti. Descrizione del produttore: INTER.MAGN.DIFF.A C25A KZS 2M 30MA2173226 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2

Interruttore differenziale magnetotermico 25A 30mA 2 moduli impianti elettrici