Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
IW2175224
Cod. Produttore
2175224
Cod. EAN
3838895548904

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale/magnetotermico che garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza elettrica con intervento rapido a 30mA
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo dispersioni
INTER.MAGN.DIFF. C16A KZS 1M 30MA2175224 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico Descrizione del produttore: INTER.MAGN.DIFF. C16A KZS 1M 30MA2175224 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2

Produttore

INTER.MAGN.DIFF. A C16A KZS 1M 30MA