Prodotti /

Cod. Rexel
IW2175222
Cod. Produttore
2175222
Cod. EAN
3838895548843

Informazioni di prodotto

L'interruttore magnetotermico differenziale C10A KZS 1M 30mA garantisce sicurezza e affidabilità con un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Design compatto per facilitare l'inserimento nel quadro elettrico
  • Adatto a diverse applicazioni residenziali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da cortocircuiti e sovracorrenti
  • Maggiore sicurezza contro incendi elettrici
  • Funzionamento affidabile anche in ambienti difficili
L'interruttore magnetotermico differenziale C10A KZS 1M 30mA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Con un numero di poli di 2, questo interruttore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le correnti di guasto, contribuendo a prevenire cortocircuiti e incendi. La sua esecuzione è progettata per un'installazione semplice e rapida, rendendolo adatto per diverse applicazioni. Il grado di protezione assicura che il dispositivo funzioni in modo affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Questo interruttore è un componente fondamentale per chi desidera mantenere standard elevati di sicurezza e protezione nei propri impianti elettrici. L'affidabilità e la robustezza di questo prodotto lo rendono una scelta ideale per professionisti e utenti finali. Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale C10A KZS 1M 30mA è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza elettrica in ambienti residenziali e commerciali. Con un numero di poli di 2, questo interruttore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le correnti di guasto, contribuendo a prevenire cortocircuiti e incendi. La sua esecuzione è progettata per un'installazione semplice e rapida, rendendolo adatto per diverse applicazioni. Il grado di protezione assicura che il dispositivo funzioni in modo affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Questo interruttore è un componente fondamentale per chi desidera mantenere standard elevati di sicurezza e protezione nei propri impianti elettrici. L'affidabilità e la robustezza di questo prodotto lo rendono una scelta ideale per professionisti e utenti finali.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2