Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
IW2173328
Cod. Produttore
2173328
Cod. EAN
3838895375869

Informazioni di prodotto

L'interruttore magnetotermico INTER.MAGN.DIF.AC C40A KZS 2M 300MA garantisce protezione e sicurezza ottimali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design compatto per integrazione agevole
  • Materiali resistenti per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti e sovracorrenti
  • Sicurezza aggiuntiva con protezione differenziale a 300mA
  • Funzionamento affidabile e continuo
L'interruttore magnetotermico INTER.MAGN.DIF.AC C40A KZS 2M 300MA è progettato per garantire una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. Con un numero totale di poli di 2 e una corrente nominale di 40A, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua esecuzione di protezione da corrente differenziale di 300mA offre una sicurezza aggiuntiva, contribuendo a prevenire il rischio di scosse elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e hobbisti. Con un design compatto, si integra perfettamente in qualsiasi quadro elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico INTER.MAGN.DIF.AC C40A KZS 2M 300MA è progettato per garantire una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. Con un numero totale di poli di 2 e una corrente nominale di 40A, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua esecuzione di protezione da corrente differenziale di 300mA offre una sicurezza aggiuntiva, contribuendo a prevenire il rischio di scosse elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e hobbisti. Con un design compatto, si integra perfettamente in qualsiasi quadro elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2

Produttore

INTER.MAGN.DIF.AC C40A KZS 2M 300MA