Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
IW2172525
Cod. Produttore
2172525
Cod. EAN
3838895625445

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico di alta qualità, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al design compatto
  • Riduce i tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni
  • Risparmio energetico grazie all’affidabilità del dispositivo
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico domestico
INTER.MAGN.DIF.A C16 2P 2M 30MA2172525 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico Descrizione del produttore: INTER.MAGN.DIF.A C16 2P 2M 30MA2172525 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

2

Produttore

INTER.MAGN.DIF.A C16 2P 2M 30MA