Prodotti /

Cod. Rexel
IW35310631
Cod. Produttore
35310631
Cod. EAN
8024873035121

Informazioni di prodotto

Interruttore di manovra W63-F1/3 63A con fusibile sezionatore, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con sistemi standard per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’uso grazie al sezionamento affidabile
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita dal corretto isolamento del circuito
INT.MANOVRA W63-F1/3 63A35310631 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: INT.MANOVRA W63-F1/3 63A35310631 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti