Prodotti /

Cod. Rexel
IW35310451
Cod. Produttore
35310451
Cod. EAN
8024873035114

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Affidabilità e sicurezza certificate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Manutenzione semplificata
  • Protezione ottimale dell'impianto elettrico
INT.MANOVRA W45-F1/3 45A35310451 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: INT.MANOVRA W45-F1/3 45A35310451 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

45 A

numero di poli

3

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti