Prodotti /

Cod. Rexel
IW35410321
Cod. Produttore
35410321
Cod. EAN
8024873035237

Informazioni di prodotto

Il fusibile sezionatore IW35410321 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Maggiore efficienza e sicurezza dell’impianto
INT.MANOVRA W32-F1/4 32A35410321 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore Descrizione del produttore: INT.MANOVRA W32-F1/4 32A35410321 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti