Prodotti /

Cod. Rexel
IW35343151
Cod. Produttore
35343151
Cod. EAN
8024873035190
Descrizione del produttore: Interruttore di manovra modulare con portata di 315A, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza, offre robustezza e facilità di installazione. Costruito con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta permette un montaggio versatile in diversi contesti elettrici, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia.

corrente nominale permanente Iu

315 A

numero di poli

3

adatto per fusibili

HPC2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

Interruttore di manovra modulare 315A per impianti industriali e alta potenza