Prodotti /

Cod. Rexel
IW34322501
Cod. Produttore
34322501
Cod. EAN
8024873034889
Descrizione del produttore: Interruttore di manovra modulare con portata nominale di 250 ampere, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficace della corrente con elevata resistenza e durata nel tempo. La costruzione robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo interruttore rappresenta una soluzione essenziale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici di media potenza.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

adatto per fusibili

Non pertinente

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti