Prodotti /

Cod. Rexel
IW34422001
Cod. Produttore
34422001
Cod. EAN
8024873035022
Descrizione del produttore: Interruttore di manovra W200-P2/4 con portata di 200A e configurazione a 4 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Questo interruttore principale e di sicurezza è ideale per il controllo e la protezione di impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e performante senza monitoraggio fusibili. La sua struttura consente un utilizzo versatile in ambienti industriali e civili, assicurando un'elevata capacità di interruzione e manovra.

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

adatto per fusibili

Non pertinente

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti